Referenties
Nord-Lock:1212
Rubix:08919880
EAN:7330948042538

Productdetails : NORD-LOCK BORGRING STAAL NL4SP
Nord-Lock borgringen beveiligen met voorspanning in plaats van wrijving. Het systeem bestaat uit twee ringen met schuine vlakken aan de binnenkant en radiale tandjes aan de buitenkant.
Toepassingen
Securing bolts and nuts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,6 g |
| Binnendiameter | 4,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| 9 mm | |
| 9 mm | |
| Land van oorsprong | SE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 152,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen