Referenties
Nord-Lock:1213
Rubix:08916967

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : NORD-LOCK DELTA PL ST BORGRING GELIJMD M5
Nord-Lock borgringen beveiligen met voorspanning in plaats van wrijving. Het systeem bestaat uit twee ringen met schuine vlakken aan de binnenkant en radiale tandjes aan de buitenkant.
Toepassingen
Securing bolts and nuts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,5 g |
| Binnendiameter | 5,4 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,8 mm |
| 9 mm | |
| 9 mm | |
| Land van oorsprong | SE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,62 excl. BTW
/ stuk
€ 0,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden