Referenties
Spartex:CIRE27A2544
Rubix:A0821177
Fabrikant:0471453227
EAN:4043377362544


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 27 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE A D471 27MM
SPARTEX RVS 1.4532 CIRCLIP TYPE A D471 27MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,1 mm |
| Buitendiameter | 27 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 1,2 mm |
| Type | stopringen voor assen |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,43 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 206,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
25,1 mm
Buitendiameter
27 mm