SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 8MM
Elastische ringen in ronde draad voor boringen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:992643108
Rubix:A0834092
Fabrikant:992643108
EAN:4043377390486


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 8MM
SPARTEX RVS A1 ASBORGRING D9926 8MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Dikte | 0,6 mm |
| Type | elastische ringen in rond draad voor boringen |
| Norm | DIN 9926 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,90 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 73,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
9 mm