Referenties
Norgren:T45P0012
Rubix:06200004
Fabrikant:T45P0012

Documenten
Productdetails : NORGREN INSTEEKNIP.MET GELUIDDEMP. 12 T45P0012
Demper 12 mm Pneufit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting (inch) | 0,472 '' |
| Materiaal | behuizing: poreus kunststof uhmw pe (lichtgrijs); stift: pe (zwart) |
| Lengte | 82 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Geluidsniveau | 89 dB |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,08 excl. BTW
/ stuk
€ 8,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 80 dagen