Referenties
Festo:U-1-B
Rubix:05104959
Fabrikant:151990
EAN:4052568010836

Documenten
Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER U-1-B 151990
Geluiddemper U-1-B Inbouwpositie=willekeurig, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=15102 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 181x47x48 mm |
| Logistiek gewicht | 242,8 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 1 '' |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,88 excl. BTW
/ stuk
€ 33,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden