Referenties
KCL:743-10
Rubix:22421573
Fabrikant:074310082C
EAN:4008198774303




Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN DERMATRIL P 0,2 MM 743 MT 10 (DS=50ST)
Poedervrije nitril handschoen voor eenmalig gebruik. Gerolde rand. Opgeruwde vingertoppen. Lange manchet.
Sterke punten
Beschermende wegwerphandschoen, uitstekend gevoel, uiterst comfortabel, verhoogde scheurweerstand, opgeruwde vingertoppen voor betere grip, goede chemische weerstand, strakke pasvorm.
Toepassingen
Laboratoriumwerkzaamheden, chemische industrie, voedingsindustrie, elektronische industrie, computerindustrie, reiniging en onderhoud, bescherming van producten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 700 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 290 mm |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 50 stuks per doos |
| Dikte | 0,2 mm |
| Materiaal | nitril |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
| Land van oorsprong | MA |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,71 excl. BTW
/ doos
€ 40,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
