GISS DISP HANDSCHOEN G-NITRILE BLAUW MT M 895059 (DS=100ST)

G-Nitril Blauwe Handschoenen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:844951
GISS:895059
Rubix:A0466730
EAN:3660338474439
GISS DISP HANDSCHOEN G-NITRILE BLAUW MT M 895059 (DS=100ST)
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat8
Lengte240 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS DISP HANDSCHOEN G-NITRILE BLAUW MT M 895059 (DS=100ST)


De GISS G-Nitrile Blue wegwerphandschoenen bieden betrouwbare en comfortabele bescherming voor uiteenlopende professionele toepassingen. Ze zijn vervaardigd uit blauw nitril en vormen een uitstekende barrière tegen chemicaliën, biologische agentia en voedselverontreinigingen. Dankzij het ambidextrische en poedervrije ontwerp zijn ze bijzonder hygiënisch in gebruik.

Kenmerken:
De G-Nitrile Blue wegwerphandschoenen onderscheiden zich door de hoogwaardige nitrilconstructie, die zowel soepelheid als perforatieweerstand garandeert. Het gladde oppervlak in combinatie met microgestructureerde vingertoppen verbetert de grip en precisie, zelfs bij contact met vloeistoffen. De variabele dikte zorgt voor een optimale bescherming met behoud van een uitstekende tastgevoeligheid. Ze zijn speciaal ontworpen voor eenmalig gebruik en helpen kruisbesmetting doeltreffend te voorkomen in de voedingsverwerkingsindustrie, de industrie en onderhoudsomgevingen.

Specificaties:
• Materiaal: nitril
• Kleur: blauw
• Type: niet-steriel, poedervrij, ambidextrisch
• Textuur: glad met microgestructureerde vingertoppen
• AQL: 1,5
• Maten: verkrijgbaar in meerdere maten
• Dikte: manchet 0,05 mm (+/-0,01)/handpalm 0,06 mm (+/-0,01)/vingertoppen 0,11 mm (+/-0,02)
• Lengte: ≥ 240 mm
• Manchet: gepareld
• Verpakking: doos van 100 handschoenen (50 paar)
• Doosafmetingen: 21,5 × 12 × 6 cm
• Nettogewicht doos: 450 g
• Opslag: koel en droog bewaren, beschermd tegen licht, ozon en vocht

Normen:
• Conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s, categorie III
• EN ISO 21420: algemene vereisten
• EN ISO 374-1/Type B: K (natriumhydroxide 40%) niveau 6, P (waterstofperoxide 30%) niveau 4, T (formaldehyde 37%) niveau 6
• EN ISO 374-5: bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen
• Voldoet aan de regelgeving voor materialen en voorwerpen bestemd voor contact met levensmiddelen (geschikt voor waterige, zure, alcoholische en vette voedingsmiddelen)

Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar ondersteunt GISS Europese professionals bij de bescherming van hun teams door hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires aan te bieden. Het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, bedient vandaag de dag bijna 40.000 klanten in heel Europa, met een assortiment dat bescherming biedt voor het hoofd, de ogen, de luchtwegen, het gehoor, de handen, het lichaam, de voeten en valbeveiliging. GISS streeft ernaar om te voldoen aan de strengste Europese normen, door gebruik te maken van materialen van topkwaliteit en samen te werken met de beste leveranciers ter wereld. Het merk richt zich op betrouwbaarheid en veiligheid.

Sterke punten

• Uitstekende chemische bestendigheid tegen talrijke agressieve stoffen
• Comfort en soepelheid voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid
• Verbeterde grip dankzij microgestructureerde vingertoppen
• Geschikt voor contact met levensmiddelen voor veelzijdig gebruik
• Hoog beschermingsniveau, categorie III

Toepassingen

De GISS G-Nitrile Blue wegwerphandschoenen zijn ideaal voor de voedingsverwerkingsindustrie, grootkeukens en voedselverwerking. Daarnaast worden ze ook toegepast in industriële omgevingen en onderhoudswerkzaamheden. Dankzij de geschiktheid voor voedselcontact en hoge chemische bestendigheid zijn ze een veilige keuze voor laboratoria, productieateliers, professionele keukens en onderhoudsprojecten.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat8
Lengte240 mm
Kleurblauw
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakkingdoos van 100 handschoenen
Dikte0,11 mm
Materiaalnitril
Gepoederdnee
Categorie3
€ 8,41 excl. BTW
/ doos
€ 10,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat