SMC SCHAKELAAR UNIT MRHQ10 P407090-1

Detector kit P407090-1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:P407090-1
Rubix:05268172
Fabrikant:P407090-1
EAN:3618036276367
SMC SCHAKELAAR UNIT MRHQ10 P407090-1
Technische samenvatting
Typemontagekit voor schakelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SCHAKELAAR UNIT MRHQ10 P407090-1


De MHW2 is ideaal voor toepassingen waar ruimte schaars is. Naast het compacte formaat voert elk van de twee vingers, gesynchroniseerd door een tandheugelmechanisme, een roterende terugloopbeweging loodrecht op de grijper uit. In deze positie heeft de MHW2 alleen ruimte nodig voor de behuizing. Terwijl de vingers in een hoek van 180 graden worden teruggetrokken, kan de grijper in een X-Y vlak ten opzichte van het werkstuk worden bewogen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemontagekit voor schakelaar
Aangepaste tariefcode84129080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,62 excl. BTW
/ stuk
12,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen