Referenties
Spartex:RONGOUJG15A4
Rubix:A0819982
Fabrikant:1441415
EAN:4043377134837


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 28 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M14X28X3
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M14X28X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Metrische diameter | M14 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,45 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 74,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
15 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
28 mm
Metrische diameter
M14