SPARTEX 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M60
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN62.140HV
Rubix:08913763
Fabrikant:000125.00002.0620.000
EAN:4043952047132


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 62 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 110 mm |
Productdetails : SPARTEX 140HV SLUITRING M.FACET D125-1B/I7090 M60
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
DIN 125-1 staal 140 HV Form B schijven B (gestanst), met fase Afmeting: 62 x110 x9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 406,8 g |
| Binnendiameter | 62 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7090 |
| Metrische diameter | M60 |
| Dikte | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,79 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 31,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
62 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
110 mm
Norm
Metrische diameter
M60