SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M16

AFNOR sluitringen, vorm LL

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONLLU16A2/500
Rubix:08257976
Fabrikant:255132LL16
EAN:4043377140869
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M16

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M16


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE LL NFE25-513 M16

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter16 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter50 mm
NormNFE 25513
Metrische diameterM16
Maatll
Dikte3 mm
21,59 excl. BTW
/ 50 stuks
26,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

16 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

50 mm

Metrische diameter

M16