Referenties
Spartex:RONGOUJG7A2
Rubix:08258232
Fabrikant:144127
EAN:4043377134776


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 7 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 7X12X1,6
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M7X12X1,6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 7 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Metrische diameter | M7 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,80 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 2,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
7 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
12 mm
Metrische diameter
M7