Referenties
Fabory:38055.390.001
Rubix:08911206
EAN:8715492775375

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 12 mm |
| Metrische diameter | M39 |
Productdetails : ELVZ 100HV SLUITRING VLAK M NF25-513 M39
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 141 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Metrische diameter | M39 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 211,06 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 255,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Metrische diameter
M39