SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021/I7093 3XD M7X22X2

Platte sluitringen, groot

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONPLU7,4A4
Rubix:A0829592
Fabrikant:9021474
EAN:4043377198341
SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021/I7093 3XD M7X22X2

Technische samenvatting

Binnendiameter7,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter0 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021/I7093 3XD M7X22X2


SPARTEX RVS A4 CARROSSERIERING D9021 3XD M7X0X2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Binnendiameter7,4 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter0 mm
NormDIN 9021 / ISO 7093
Metrische diameterM7
Dikte2 mm
€ 45,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 55,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Binnendiameter

7,4 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

0 mm

Norm

Metrische diameter

M7