MAKITA 40V MAX INVALCIRKELZAAG 165 MM SP001GZ04
XGT 40 V Max Invalcirkelzaag 165 mm
Zie technische informatieReferenties
Makita:SP001GZ04
Rubix:A0659841
Fabrikant:SP001GZ04
EAN:0088381746557

Productdetails : MAKITA 40V MAX INVALCIRKELZAAG 165 MM SP001GZ04
Compleet snoerloos en voorzien van soft start techniek is deze invalzaag comfortabel in gebruik. Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger. Beschikt over constant toerental: de machine blijft ook onder belasting op toeren en daardoor zuiver zagen. Standaard uitgerust met efficut zaagblad, waardoor de machine sneller en zuiverder zaagt en langer zaagt op één acculading. De zaagsnelheid kan ook handmatig geregeld worden via een draaiknop. De motor is voorzien van een elektronische rem waardoor het zaagblad onmiddellijk stilstaat. Ideaal voor het nauwkeurig op maat zagen van plaatmaterialen, massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen. Snel en eenvoudig splintervrij zagen dankzij de voorritsfunctie. Snel en zuiver zagen door constant instelbaar toerental dankzij BL-motor. Geschikt voor het zagen van diverse materialen dankzij de variabele toerenregeling. De maximale zaagdiepte bij 0° is 56 mm. Let op: de maximale zaagcapaciteit neemt met 4 mm af zodra de machine op de geleiderail staat. Kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°. Dicht op de muur zagen: 18 mm minimaal. Altijd dezelfde zaaglijn, onder elke ingestelde hoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 40 V |
| Diameter | 165 mm |
| Zaagdiepte | 56 mm |
| Snelheid | 4900 rpm |
| Vermogen | 1650 W |
| Gewicht | 5,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 518,95 excl. BTW
/ stuk
€ 627,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
