FACOM TANG 391.16G

Diagonale kniptang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:391A.16G
Rubix:10107760
EAN:3662424076664
FACOM TANG 391.16G
Technische samenvatting
Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte165 mm
Gewicht160 g
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM TANG 391.16G


De FACOM diagonale kniptang “elektriciensmodel” is een onmisbaar gereedschap voor professionals in de elektrotechniek en het onderhoud. Deze tang is ontworpen om een zuivere en precieze knip mogelijk te maken en combineert prestaties, duurzaamheid en veiligheid.

Kenmerken:
Deze tang onderscheidt zich door de slanke kop die eenvoudig toegang biedt tot krappe zones, zoals schakelkasten of kabelbundels. De halfvlak geslepen snijkanten zijn geschikt voor het moeiteloos knippen van harde draden tot 160 kg/mm², fijne koperdraad of moderne materialen die in de elektrotechniek worden toegepast. De verschoven as en de versterkte hefboomarm zorgen voor een minimale knipkracht. Deze tang is gemaakt van chroom-molybdeen-vanadiumstaal en heeft een lange levensduur en een verhoogde weerstand, met geslepen snijkanten met een hardheid van 61/63 HRC. Dit gereedschap is uitgerust met ergonomische, chemisch bestendige PVC-handgrepen en een verwijderbare terugstelveer voor meer gebruikscomfort.

Specificaties:
• Bekhoek: 15°
• Handgrepen: PVC, chemisch bestendig
• Voorbereid voor gebruik met valbeveiliging
• Elektrische isolatie: 1.000 V
• Type tang: diagonale zijkniptang
• Dikte: 10 mm
• Kopbreedte: 19 mm

Normen:
• ISO 5749: specificaties inzake afmetingen en prestaties van diagonale zijkniptangen voor elektrotechnisch gebruik

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.

Sterke punten

• Zuivere en precieze knip van harde draden, koperdraad en moderne materialen
• Slanke kop voor eenvoudig werken in krappe zones
• Verminderde knipkracht dankzij verschoven as en hefboomwerking
• Duurzame constructie uit chroom-molybdeen-vanadiumstaal
• Ergonomische, chemisch bestendige PVC-handgrepen
• Afneembare terugtrekveer voor meer comfort
• Geïsoleerd tot 1.000 V voor veilig gebruik

Toepassingen

Deze diagonale zijkniptang is ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici en installateurs die werken in beperkte ruimtes. De tang is geschikt voor het knippen van harde draden, koperdraad en moderne kabels. Dit gereedschap is bijzonder praktisch bij werkzaamheden in schakelkasten en seriematige bekabeling, waarbij precisie, efficiëntie en veiligheid vooropstaan.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte165 mm
Gewicht160 g
Beklengte21 mm
Snijcapaciteit1,6 mm
Typediagonale snijder
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,24 excl. BTW
/ stuk
26,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen