Referenties
Pferd Tools:D1A1R 115-2-22,23 D 427 GAD
Rubix:23087635
Fabrikant:68411237
EAN:4007220806012



Productdetails : PFERD D1A1R 115-2 -22,2 D357 GAD
De opspanflenzenset SFS 76 leidt tot een duidelijke reducering van de lawaaiontwikkeling bij het handgeleid doorslijpen. Is met de diamant Doorslijpschijf D1A1R 230-3,8-22,23 D 852 GAD op haakse slijpmachines met schroefdraad M14 te gebruiken. Galvanisch gebonden diamant Doorslijpschijven in de korrelgrofte D 852 zijn uitstekend geschikt voor de bewerking van globulair gietijzer (GG en GGG resp. GJL en GJS), alsmede voor het gebruik op robots. Voordelen: Zeer hoge standtijd, optimaal bewerken van diep liggende plaatsen door de constante gereedschapsdiameter, comfortabel en snel verwijderen van beschadigingen, minimale stofontwikkeling door de slijtagevrije binding en grove spanen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | d |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | gad |
| Aangepaste tariefcode | 68042100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,71 excl. BTW
/ stuk
€ 192,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen