METABO DOORSLIJPSCHIJF 115x2,5x22,2 STAAL FLEXIAMANT
Kwaliteitsklasse A 30-R "Flexiamant" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616727000
Rubix:A0207241
Fabrikant:616727000
EAN:4007430402912

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 115x2,5x22,2 STAAL FLEXIAMANT
Universele schijf voor de metaalbewerking, Hardheid: middel, Hoog slijpvermogen en hoge standtijd, Uitgebalanceerd qua slijpvermogen en standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Toepassing | universele doorslijpschijf voor metaalbewerking/staal (tf 42). |
| Vorm | gebogen (tf 42). |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiamant tf 42 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 55,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen