METABO DIAMANT SLIJPSCHIJF 115X22,23MM 628555000
Diamant-doorslijpschijven "SP"/SP-T
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628555000
Rubix:A0207193
Fabrikant:628555000
EAN:4061792174337

Productdetails : METABO DIAMANT SLIJPSCHIJF 115X22,23MM 628555000
Standaard diamant-doorslijpschijf met gesloten rand voor het doorslijpen zonder dat de randen van de werkstukken met hoge oppervlakken zoals tegels of natuursteentegels afbreken, Groot slijpvermogen bij een lange levensduur, Segmenthoogte 7 mm, Bij bestelling van 10 stuks inclusief een toonbankdisplay
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1,5 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | tegels en natuursteenplaten doorslijpen met een gesloten rand om afbrokkelen van de randen te voorkomen. |
| Vorm | gesloten rand (sp-t) |
| Max. toerental | 80,08 m/s |
| Serie | sp-t |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,72 excl. BTW
/ stuk
€ 16,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen