FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF LONGLI.STAAL A30V 230X2,5X22,23 T42
Wiel met offset naaf
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252831194
Rubix:23421910
EAN:8711479326813



Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF LONGLI.STAAL A30V 230X2,5X22,23 T42
Toepassingen
Algemeen gebruik : Algemeen gebruik, universeel. Staal / roestvrij staal. Lange levensduur : Hoog rendement, lange levensduur. Staal / roestvrij staal. Snel snijden: Snelle metaalverwijdering. Staal / roestvrij staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | industrial line long life |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 220,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen