PFERD DIAMANT WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP DF 1112 150 D151

Diamant werkplaatsfiles DF 1112/150 D 151

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:DF 1112/150 D 151
Rubix:A0100042
Fabrikant:15401195
EAN:4007220805978
PFERD DIAMANT WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP DF 1112 150 D151

Technische samenvatting

Afgesneden lengte135 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DIAMANT WERKPLAATSVIJL PLATSTOMP DF 1112 150 D151


Diamant-werkplaatsvijlen worden vooral gebruikt bij de productie van industrieel gereedschap. De korrelgrofte D 251 is ook geschikt voor de bewerking van glasvezelversterkte kunststoffen (GFK/CFK). Diamant-werkplaatsvijlen worden geleverd met ergonomisch hecht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afgesneden lengte135 mm
Korrel151
Aangepaste tariefcode82031000
€ 226,10 excl. BTW
/ stuk
€ 273,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen