Referenties
Pferd Tools:40100128
Rubix:23084072
EAN:4007220668931
Documenten
Productdetails : PFERD VIJL V.KER.VEZEL KFF 1,0 X 4 X 150 A 280
Toepassingen
Surface work;Fine finishing;Fine grinding in multiple steps
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Korrel | 280 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,15 excl. BTW
/ stuk
€ 54,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen



