PFERD DIAMANT VIJL DF 5320 50 D126
Diamantbestanden voor handmatige bestanden DF 5320 D 126
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:DF5320D126
Rubix:23084978
Fabrikant:15653202
EAN:4007220257111

Productdetails : PFERD DIAMANT VIJL DF 5320 50 D126
Diamantvijlen voor handmatige vijlmachines zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik. De stiftdiameter van diamantvijlen is 3 mm. Meer informatie en bestelgegevens over de pneumatische vijlmachine PFG 07/220 vindt u in catalogus 209.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afgesneden lengte | 15 mm |
| Korrel | 126 |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
