PFERD VIJL DIAMANT DF 5339 50 D126
Diamantbestanden voor handmatige DF 5339 D 126 bestanden
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:DF 5339 D 126
Rubix:23084985
Fabrikant:15653392
EAN:4007220257470

Productdetails : PFERD VIJL DIAMANT DF 5339 50 D126
Diamantvijlen voor handmatige vijlmachines zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik. De stiftdiameter van diamantvijlen is 3 mm. Meer informatie en bestelgegevens over de pneumatische vijlmachine PFG 07/220 vindt u in catalogus 209.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afgesneden lengte | 15 mm |
| Korrel | 126 |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,09 excl. BTW
/ stuk
€ 17,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
