MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF NATUURSTEEN/KERAMIEK DHTS 76MM
Diamantdoorslijpschijven DHTS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932464715
Rubix:A0652569
EAN:4058546226602

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF NATUURSTEEN/KERAMIEK DHTS 76MM
Topkwaliteit doorslijpschijf met turbosegmenten, rondom vertanding, extra dun (DHTS 115 = 1.7 mm, DHTS 125/230 = 1.8 mm). Geschikt voor uiterst snel, nauwkeurig en braamvrij doorslijpen van dunne materialen zoals graniet, marmeren platen en tegels (type: porselein, gres, keramiek.).
Door de hoge kwaliteit van deze slijpschijf ook geschikt voor doorslijpen van de meeste bouwmaterialen.
Door de hoge kwaliteit van deze slijpschijf ook geschikt voor doorslijpen van de meeste bouwmaterialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 76 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Toepassing | voor het doorslijpen van dunne materialen zoals graniet, marmerplaten en tegels (porselein, gres, keramiek). ook geschikt voor de meeste bouwmaterialen. |
| Vorm | turbo |
| Serie | dhts |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,01 excl. BTW
/ stuk
€ 27,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
