NORTON DOORSLIJPSCHIJF NQ24Q 356X4,0X22,23 T41 (PK=10ST)
Norton Quantum3 Rail - Doorslijpschijven
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252845405
Rubix:A0036076
EAN:8719362179041

Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF NQ24Q 356X4,0X22,23 T41 (PK=10ST)
Doorslijpschijven voor het nauwkeurig doorslijpen van rail. De Quantum3 Rail is snel, heeft een hoge standtijd en is specifiek voor gebruik op draagbare doorslijpmachines met kleminrichting. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Disc Cut-Off for rail saw - METAL - Norton QUANTUM 3 - 356x4x22.23mm
Sterke punten
Zeer snel doorslijpen van rail / Hoge standtijd
Toepassingen
Minder trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 356 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | rond |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | quantum3 rail |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,64 excl. BTW
/ pak
€ 401,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
