MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON/BAKSTEEN DU 180MM
Diamantdoorslijpschijven DU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932399523
Rubix:A0652357
EAN:4002395361700

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON/BAKSTEEN DU 180MM
Multifunctionele doorslijpschijf levert uitstekende prestaties qua toerental en levensduur in een grote variëteit van bouwmaterialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Toepassing | beton en baksteen |
| Vorm | doorslijpschijf |
| Serie | du |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,02 excl. BTW
/ stuk
€ 42,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
