PFERD NAALDVIJL DIAMANT DF 4172 140 D126

Diamantnaaldvijlen DF 4172 D 126

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:DF 4172 D 126
Rubix:23084937
Fabrikant:15108062
EAN:4007220016886
PFERD NAALDVIJL DIAMANT DF 4172 140 D126
Technische samenvatting
Afgesneden lengte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD NAALDVIJL DIAMANT DF 4172 140 D126


De diamantnaaldvijlen zijn geschikt voor universeel gebruik in de gereedschapsbouw. De extra dunne naaldvijlen (S) zijn ideaal voor het bewerken van smalle randen. Beide gereedschappen kunnen worden gebruikt met de 2101 snelspanhouder en de NFH 212 naaldvijlhouder. Voor meer informatie en bestelreferenties verwijzen wij u naar catalogus 201. 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afgesneden lengte70 mm
Korrel126
Aangepaste tariefcode82031000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,74 excl. BTW
/ stuk
19,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen