PFERD VIJL DIAMANT DF 0106 73 D126
Diamantvijlen voor handvijlmachines DF 0106/73 D 126
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:DF 0106/73 D 126
Rubix:23085001
Fabrikant:15601064
EAN:4007220665886

Productdetails : PFERD VIJL DIAMANT DF 0106 73 D126
Diamantvijlen voor handmatige vijlmachines zijn geschikt voor zowel handmatig als machinaal gebruik. De stiftdiameter van diamantvijlen is 3 mm. Meer informatie en bestelgegevens over de pneumatische vijlmachine PFG 07/220 vindt u in catalogus 209.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afgesneden lengte | 16 mm |
| Korrel | 126 |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,91 excl. BTW
/ stuk
€ 39,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
