PFERD STUITVIJL DIAMANT DF 3608 140 D 25 HALFROND
Diamantvijlen voor uitlaatsystemen DF 3608 D 25
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:DF 3608 D 25
Rubix:23084867
Fabrikant:15308143
EAN:4007220535530

Productdetails : PFERD STUITVIJL DIAMANT DF 3608 140 D 25 HALFROND
Diamant-stuitvijlen worden gebruikt bij de vervaardiging van gereedschappen voor het bewerken van de kleinste profielen en in de fijnmechanica. Ze kunnen zonder handgrepen gebruikt worden dankzij hun gesmede schacht. Met de korrelgroftes D 25 en D 46 kunnen de fijnste oppervlaktekwaliteiten bereikt worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afgesneden lengte | 40 mm |
| Korrel | 25 |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,61 excl. BTW
/ stuk
€ 20,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen