PFERD STUITVIJL DIAMANT DF 3610 140 D126 BARET

Diamantvijlen voor uitlaatsystemen DF 3610 D 126

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:DF 3610 D 126
Rubix:23084878
Fabrikant:15310142
EAN:4007220254509
PFERD STUITVIJL DIAMANT DF 3610 140 D126 BARET

Technische samenvatting

Afgesneden lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STUITVIJL DIAMANT DF 3610 140 D126 BARET


Diamant-stuitvijlen worden gebruikt bij de vervaardiging van gereedschappen voor het bewerken van de kleinste profielen en in de fijnmechanica. Ze kunnen zonder handgrepen gebruikt worden dankzij hun gesmede schacht. Met de korrelgroftes D 25 en D 46 kunnen de fijnste oppervlaktekwaliteiten bereikt worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afgesneden lengte40 mm
Korrel126
Aangepaste tariefcode82031000
€ 16,61 excl. BTW
/ stuk
€ 20,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen