PFERD STUITVIJL DIAMANT DF 3617 140 D126 VLAKSTOMP

Diamantvijlen voor uitlaatsystemen DF 3617 D 126

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:DF 3617 D 126
Rubix:23084886
Fabrikant:15317142
EAN:4007220254530
PFERD STUITVIJL DIAMANT DF 3617 140 D126 VLAKSTOMP

Technische samenvatting

Afgesneden lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STUITVIJL DIAMANT DF 3617 140 D126 VLAKSTOMP


Diamant-stuitvijlen worden gebruikt bij de vervaardiging van gereedschappen voor het bewerken van de kleinste profielen en in de fijnmechanica. Ze kunnen zonder handgrepen gebruikt worden dankzij hun gesmede schacht. Met de korrelgroftes D 25 en D 46 kunnen de fijnste oppervlaktekwaliteiten bereikt worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afgesneden lengte40 mm
Korrel126
Aangepaste tariefcode82031000
€ 16,61 excl. BTW
/ stuk
€ 20,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen