CLIPPER DIAMANTZAAG ZDH 500 BETON 300/20.0
Diamantzaag ZDH 500
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton Clipper:70184627058
Rubix:23079110

Documenten
Productdetails : CLIPPER DIAMANTZAAG ZDH 500 BETON 300/20.0
Laser gelast blad met 10mm hoge gemakkelijk snijdende segmenten voor nat en/of droog zagen. Veelzijdig product speciaal ontwikkeld voor het zagen met handmotor-, vloerzaag- en steenzaagmachines. Hoogwaardig zaagblad voor beton, middelharde en harde vuurvaste materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 376,32 excl. BTW
/ stuk
€ 455,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
