Referenties
Norton:7958732729
Rubix:A0175352
EAN:3157629386941

Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF CBN 1A1-15-12-2 6 *CB126 W B99
Harsgebonden slijpstiften en slijpschijven kunnen worden gebruikt voor natte of droge toepassingen, zowel handmatig als op automatische slijpmachines. Om verbranding te voorkomen en stabiele slijpomstandigheden te garanderen, moet de diameter zorgvuldig worden gekozen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om een diameter te kiezen die niet groter is dan 70% van de boring. Bij het gebruik van slijpstiften is het erg belangrijk om de instructies voor de toegestane snelheid op te volgen, die op het slijpgereedschap zijn gegraveerd. Als de toegestane snelheid lager is dan de instelbare snelheid van de slijpspil, is een andere technische oplossing nodig.
Sterke punten
•Gemaakt met duurzaam CBN-slijpmiddel dat gemakkelijk door moeilijk te slijpen staalsoorten snijdt, HRC50 en harder, en slijtvast is
Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding voor vrij snijden en superieure vormvastheid
Aztec IV-binding voor grotere snijdiepte
Wordt gebruikt voor het droog slijpen van gereedschap wanneer zware materiaalafname vereist is
Speciaal ontwikkelde B-99-harsbinding voor vrij snijden en superieure vormvastheid
Aztec IV-binding voor grotere snijdiepte
Wordt gebruikt voor het droog slijpen van gereedschap wanneer zware materiaalafname vereist is
Toepassingen
Industrieel; Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Diameter cilinderboring | 6 mm |
| Dikte | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,05 excl. BTW
/ stuk
€ 254,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
