Referenties
Festo:O-M5-500
Rubix:06141524
Fabrikant:534226
EAN:4052568017781

Technische samenvatting
| Type | afdichtingsring |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO AFDICHTINGSRING O-M5-500 534226
Dichtingsring O-M5-500 van hard PVC. Aantal stuks per verpakking=500, Materiaal - opmerking=RoHS conform
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,07 g |
| Type | afdichtingsring |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | rigide pvc |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,19 excl. BTW
/ stuk
€ 0,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden