FESTO AFDICHTINGSRING CRO-M5 165191

Dichtring CRO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CRO-M5
Rubix:06140463
Fabrikant:165191
EAN:4052568037116
FESTO AFDICHTINGSRING CRO-M5 165191

Technische samenvatting

Typeverzegelende ring
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AFDICHTINGSRING CRO-M5 165191


Dichtingsring CRO-M5 van polymeer (PVDF) voor de chemische en voedingsmiddelenindustrie Aantal stuks per verpakking=1, Inbouwpositie=willekeurig, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk, Food safety=volgens fabrikantenverklaring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x2x8 mm
Logistiek gewicht0,05 g
Typeverzegelende ring
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode40169300
€ 0,42 excl. BTW
/ stuk
€ 0,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden