Groefkogellager FAG 6005-C-Z-C3>V, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diep groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6005-C-Z-C3>V
Rubix:A0543041
Fabrikant:0952209840030
EAN:4054372589430
FAG 6005 C/Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6005-C-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Dit groefkogellager van het merk FAG is ontworpen om uitstekende prestaties te leveren in een breed scala aan industriële toepassingen. Het wordt genkenmerkt door de robuustheid en het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te weerstaan en is bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen. Dankzij de generatie C-technologie heeft dit lager een geoptimaliseerd ontwerp dat het geluidsniveau en de wrijvingsweerstand verlaagt, wat de duurzaamheid en energie-efficiëntie verbetert.

Kenmerken:
Dit FAG-groefkogellager onderscheidt zich door het vermogen om op hoge snelheid te presteren, terwijl het een laag wrijvingsweerstand behoudt, dankzij de verhoogde interne radiale speling. De constructie met een kooi van staalplaat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen, waardoor de levensduur wordt verlengd en de weerstand tegen belastingen wordt verhoogd. Het is ontworpen om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen te dragen, waardoor het een ideale keuze is voor transmissiesystemen en industriële machines. De lage interne wrijving vermindert energieverlies en optimaliseert de efficiëntie van de apparatuur. Dankzij de C-generatie beschikt dit lager over een verbeterde interne kinematica en minder oppervlaktegolven, wat bijdraagt aan een nog stillere en efficiëntere werking.

Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist minimaal onderhoud, terwijl het langdurige optimale prestaties garandeert. Periodieke controles van het geluidsniveau, trillingen en de gebruikstemperatuur worden aanbevolen. Regelmatige monitoring van de smering is essentieel om de effectiviteit te behouden en voortijdige slijtage te voorkomen. Het kiezen van het juiste smeermiddel voor de gebruiksomstandigheden is belangrijk om de levensduur te verlengen.

Afdichting:
Het afdichtingssysteem is samengesteld uit een metalen beschermplaatje dat het binnendringen van vuil en grote deeltjes voorkomt, terwijl de interne smering behouden blijft. Hierdoor wordt vetverlies beperkt, waardoor de machine langer meegaat en er minder onderhoud nodig is. Hoewel dit type bescherming niet volledig vochtdicht is, zorgt het voor een effectieve vermindering van vaste verontreinigingen en een betere warmteafvoer.

Merkinformatie:
FAG maakt deel uit van de Schaeffler Group, een erkende wereldspeler op het gebied van lager- en aandrijfoplossingen. Met meer dan 140 jaar ervaring heeft het merk zich gevestigd als een toonaangevend bedrijf voor kwaliteit, innovatie en prestaties. FAG is gespecialiseerd in kogel- en rollagers en biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende sectoren, van de auto-industrie tot de zware industrie, de luchtvaart en de energiesector.

Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende weerstand tegen radiale en axiale belastingen.
- Soepele werking met een lage wrijvingsweerstand.
- Effectieve bescherming tegen vaste verontreinigingen.
- Geschikt voor hoge toerentallen met minimale wrijving.
- Verminderd onderhoud dankzij een duurzaam ontwerp.
- Laag geluids- en trillingsniveau voor verhoogd gebruikscomfort.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is ideaal voor diverse industriële en mechanische toepassingen. Het wordt gebruikt in elektromotoren en industriële pompen, waar het betrouwbare prestaties levert, zelfs bij hoge temperaturen. Het vindt ook toepassing in transportsystemen, werktuigmachines zoals frees- en boormachines, evenals in de voedingsverwerkings- en maritieme industrie. Het is ontworpen om bestand te zijn tegen thermische belastingen en veeleisendegebruiksomstandigheden en is perfect voor turbines, landbouwapparatuur en bepaalde luchtvaarttoepassingen. Tot slot wordt het ook gebruikt in medische apparatuur, stuursystemen en hogedrukpompen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingc3
Referentietoerental16400 rpm
Grenstoerental23700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12600 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,00 excl. BTW
/ stuk
12,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen