Groefkogellager FAG 6228-J20AB-C3, Buitendiameter: 250 mm | Breedte: 42 mm | Binnendiameter: 140 mm

Diep groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6228-J20AB-C3
Rubix:A0692707
Fabrikant:0825346080030
EAN:4054371670924
FAG 6228 C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6228 C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 62..-J20AB, eenrijig, plaatstalen kooi, keramisch bekleed

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter250 mm
Breedte42 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-j20ab
Referentietoerental3600 rpm
Grenstoerental3600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r165000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr188000 N
€ 1.978,32 excl. BTW
/ stuk
€ 2.393,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen