Referenties
Piab:0101735
Rubix:A0816597
Fabrikant:0101735



Documenten
Productdetails : PIAB S.D50S50.G14M.01 0101735
Wordt gebruikt voor gebogen en onregelmatige oppervlakken. Kan zelfs over hoeken en randen tillen. Niet geschikt voor gebruik op vlakke oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor voorwerpen met gebogen of onregelmatige oppervlakken. Grijpt om hoeken en randen. Silicone biedt uitstekende slijtvastheid. Kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silikon (sil) |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | diep |
| Type | piab s.d50s50.g14m.01 0101735 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,25 excl. BTW
/ stuk
€ 47,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen