SMC ZUIGNAP ZP2-09JN

2,5/3,5-traps balgen - ZP2-*J/ZJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP2-09JN
Rubix:A0728046
Fabrikant:ZP2-09JN
EAN:3618036477108
SMC ZUIGNAP ZP2-09JN

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter9 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP2-09JN


Na de lancering van onze nieuwe serie ZP2 vacuümzuignappen kunnen we onze klanten nu een complete one-stop-shop-oplossing bieden. Deze nieuwe serie ZP2 is ontwikkeld als onderdeel van ons groeiende assortiment vacuümgerelateerde producten en biedt ons, in combinatie met onze bestaande series ZP en ZP2V vacuümzuignappen, een formidabel portfolio van zuignapopties om zelfs aan de meest uitdagende handling- en transportbehoeften te voldoen. De vacuümpads uit de ZP2-serie zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, vormen en materialen en zijn geschikt voor diverse toepassingen.

Sterke punten

Padmaten: Ø 15 - Ø 46 mmVormen: Multibellows-typeMaterialen: NBR, siliconenrubber, urethaanrubber, FKM, geleidend NBR, geleidend siliconenrubberHoge flexibiliteit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter9 mm
Vormbalg
Typebalgkussen
7,06 excl. BTW
/ stuk
8,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen