PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER D50 SI-AL 53-3/8 0101737
Diepe zuignappen D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Piab:0101737
Rubix:A0080365
Fabrikant:0101737



Technische samenvatting
| Materiaal | silicone (sil), adapter-/bevestigingsmateriaal: al |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | diep |
Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP MET ADAPTER D50 SI-AL 53-3/8 0101737
Wordt gebruikt voor gebogen en onregelmatige oppervlakken. Kan zelfs over hoeken en randen tillen. Niet geschikt voor gebruik op vlakke oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor voorwerpen met gebogen of onregelmatige oppervlakken. Grijpt om hoeken en randen. Silicone biedt uitstekende slijtvastheid. Kan worden gebruikt in een breed temperatuurbereik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | silicone (sil), adapter-/bevestigingsmateriaal: al |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | diep |
| Type | piab zuignap met adapter d50 si-al 53-3/8 0101737 |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,20 excl. BTW
/ stuk
€ 48,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen