Referenties
Piab:0101730
Rubix:A0812040
Fabrikant:0101730



Documenten
Productdetails : PIAB S.D50CR50.NT14M.54 0101730
Wordt gebruikt voor gebogen en onregelmatige oppervlakken. Kan zelfs over hoeken en randen tillen. Niet geschikt voor gebruik op vlakke oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor objecten met gebogen of onregelmatige oppervlakken. Grijpt rondom hoeken en randen. Gemaakt van chloropreen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chloropreen (cr) |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | diep |
| Type | piab s.d50cr50.nt14m.54 0101730 |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,90 excl. BTW
/ stuk
€ 57,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen