Groefkogellager FAG S6010-2RSR-HLC, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6010-2RSR-HLC
Rubix:03024954
Fabrikant:0539666510000
EAN:4012802228168

Productdetails : FAG S-6010-2RSR-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Kenmerken:
Dit FAG enkelrijig roestvrijstalen kogellager onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en hoogwaardige materialen, wat zorgt voor uitzonderlijke prestaties en een lange levensduur, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Enkelrijige roestvrijstalen kogellagers bieden een hogere weerstand tegen chemicaliën en corrosie. Ze zijn bijzonder veelzijdig, gekenmerkt door lage wrijving en zijn ontworpen om een laag geluids- en trillingsniveau te genereren. Deze lagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen weinig onderhoud.
De geïntegreerde afdichtingen kunnen de levensduur van het lager aanzienlijk verlengen door het vasthouden van smeermiddel en het tegenhouden van verontreinigingen.
Materiaal: Roestvrij staal voor uitzonderlijke weerstand tegen corrosie, chemicaliën en vochtige omgevingen.
Kooi: Sterk staal voor een verhoogde duurzaamheid en hoge belastingscapaciteit.
Onderhoud:
Om optimale prestaties en een lange levensduur te garanderen, is het belangrijk om de volgende onderhoudsrichtlijnen te volgen:
- Regelmatig de staat van het lager controleren.
- Smeren volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
Regelmatig onderhoud zorgt voor een soepele en efficiënte werking van uw apparatuur.
Afdichting:
- De versterkte afdichting van dit FAG-kogellager is een essentieel element voor de prestaties en duurzaamheid:
- Twee hoogwaardige rubberen afdichtingen beschermen effectief de interne onderdelen tegen verontreinigingen.
- Deze bescherming garandeert een lange levensduur en consistente prestaties, zelfs onder zware gebruiksomstandigheden.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Dit FAG enkelrijig roestvrijstalen kogellager onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en hoogwaardige materialen, wat zorgt voor uitzonderlijke prestaties en een lange levensduur, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Enkelrijige roestvrijstalen kogellagers bieden een hogere weerstand tegen chemicaliën en corrosie. Ze zijn bijzonder veelzijdig, gekenmerkt door lage wrijving en zijn ontworpen om een laag geluids- en trillingsniveau te genereren. Deze lagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen, zijn eenvoudig te monteren en vereisen weinig onderhoud.
De geïntegreerde afdichtingen kunnen de levensduur van het lager aanzienlijk verlengen door het vasthouden van smeermiddel en het tegenhouden van verontreinigingen.
Materiaal: Roestvrij staal voor uitzonderlijke weerstand tegen corrosie, chemicaliën en vochtige omgevingen.
Kooi: Sterk staal voor een verhoogde duurzaamheid en hoge belastingscapaciteit.
Onderhoud:
Om optimale prestaties en een lange levensduur te garanderen, is het belangrijk om de volgende onderhoudsrichtlijnen te volgen:
- Regelmatig de staat van het lager controleren.
- Smeren volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
Regelmatig onderhoud zorgt voor een soepele en efficiënte werking van uw apparatuur.
Afdichting:
- De versterkte afdichting van dit FAG-kogellager is een essentieel element voor de prestaties en duurzaamheid:
- Twee hoogwaardige rubberen afdichtingen beschermen effectief de interne onderdelen tegen verontreinigingen.
- Deze bescherming garandeert een lange levensduur en consistente prestaties, zelfs onder zware gebruiksomstandigheden.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager S60..-2RSR, corrosiebestendige materialen, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi
Sterke punten
Dit enkelrijige roestvrijstalen kogellager biedt onmiskenbare voordelen voor een breed scala aan toepassingen:
- Corrosie- en chemicaliënbestendigheid: Ideaal voor vochtige of agressieve omgevingen.
- Soepel en stil functioneren: Verhoogde nauwkeurigheid, optimaal gebruikscomfort en geluidsreductie.
- Draagt radiale en axiale belastingen.
- Duurzame bescherming: Uitgerust met afdichtingen voor een lange levensduur en consistente prestaties onder zware omstandigheden.
- Compact en efficiënt ontwerp: Gemakkelijke integratie in diverse systemen, waardoor de beschikbare ruimte optimaal wordt benut.
- Corrosie- en chemicaliënbestendigheid: Ideaal voor vochtige of agressieve omgevingen.
- Soepel en stil functioneren: Verhoogde nauwkeurigheid, optimaal gebruikscomfort en geluidsreductie.
- Draagt radiale en axiale belastingen.
- Duurzame bescherming: Uitgerust met afdichtingen voor een lange levensduur en consistente prestaties onder zware omstandigheden.
- Compact en efficiënt ontwerp: Gemakkelijke integratie in diverse systemen, waardoor de beschikbare ruimte optimaal wordt benut.
Toepassingen
Dit roestvrijstalen kogellager vindt zijn toepassing in tal van industriële sectoren:
- Gereedschapsmachines
- Hef- en transportsystemen
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur
- Textiel- en drukmachines
- Gereedschapsmachines
- Hef- en transportsystemen
- Landbouw- en voedingsmiddelenapparatuur
- Textiel- en drukmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 271 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s60..-2rsr |
| Grenstoerental | 4450 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 13300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,34 excl. BTW
/ stuk
€ 305,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen