Groefkogellager FAG S6206-HLC, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:S6206-HLC
Rubix:03024984
Fabrikant:0539728640000
EAN:4012802227963
FAG S 6206 HLC KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG S-6206-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL


Kenmerken:
Dit enkelrijige FAG groefkogellager van roestvrij staal is een essentieel onderdeel voor tal van industriële toepassingen. Dit kogellager biedt een uitstekende weerstand tegen chemicaliën en corrosie, waardoor het een betrouwbare keuze is voor veeleisende omgevingen.
Het kogellager is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, wat resulteert in uitzonderlijke duurzaamheid. Dankzij het ontwerp met een enkele rij en roestvrij staal is het bestand tegen corrosieve invloeden.

Enkelrijige groefkogellagers van roestvrij staal zijn bijzonder veelzijdig, worden gekenmerkt door lage wrijving en zijn ontworpen om lage geluids- en trillingsniveaus te genereren bij hoge rotatiesnelheden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen, zijn eenvoudig te monteren en vergen weinig onderhoud.

Onderhoud:
Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, is het raadzaam om de toestand van het lager regelmatig te controleren en te smeren volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Preventief onderhoud draagt bij aan de betrouwbaarheid en efficiëntie van het lager.
Diepgroefkogellager S62, corrosiebestendige materialen, eenrijig, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Weerstand tegen chemicaliën en corrosie
- Betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking
- Lage wrijvingsweerstand voor hoge snelheden
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen

Toepassingen

- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x62x62 mm
Logistiek gewicht205 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Series62
Referentietoerental11700 rpm
Grenstoerental16000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r9070 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,36 excl. BTW
/ stuk
77,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen