Groefkogellager FAG 61824-2RSR-Y-C3, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 120 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61824-2RSR-Y-C3
Rubix:03025063
Fabrikant:0807291930030
EAN:4054364290900

Productdetails : FAG 61824-2RSR-Y-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Diepgroefkogellager 618..-2RSR-Y, enkele rij, afdichtingen, messing plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 618..-2rsr-y |
| Grenstoerental | 2060 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 33000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,51 excl. BTW
/ stuk
€ 349,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
