Miniatuurlager FAG R3-2Z-HLC, Buitendiameter: 12.7 mm | Breedte: 4.978 mm | Binnendiameter: 4.762 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:R3-2Z-HLC
Rubix:A0480499
Fabrikant:0554795960000
EAN:4054364065331
FAG R 3-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter4,762 mm
Buitendiameter12,7 mm
Breedte4,978 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG R 3-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Geïsoleerd kogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2,7 g
Binnendiameter4,762 mm
Buitendiameter12,7 mm
Breedte4,978 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serier3..-2z
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Afwerkingstaal
Aangepaste tariefcode84821010
€ 15,75 excl. BTW
/ stuk
€ 19,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen