Miniatuurlager

Miniatuur kogellagers: essentiële componenten voor precisietoepassingen

Miniatuur kogellagers zijn onmisbare mechanische componenten in toepassingen waar beperkte ruimte en hoge precisie vereist zijn. Dankzij hun compacte formaat, lichte gewicht en hoge draagvermogen worden ze veelvuldig ingezet in sectoren zoals robotica, medische instrumentatie, elektronica en automatisering.

Wat zijn miniatuur kogellagers?
Miniatuur kogellagers onderscheiden zich door hun kleine afmetingen en nauwkeurige fabricage. Ze bevatten zeer kleine rollende elementen, meestal vervaardigd uit staal of keramiek. Deze kogels worden zorgvuldig geselecteerd en bewerkt om speling en onregelmatigheden te minimaliseren.

Stevige kooien houden de rollende elementen op hun plaats en geleiden ze, terwijl precisieafdichtingen de interne componenten beschermen tegen verontreiniging.

Hoe werken miniatuur kogellagers?
Het werkingsprincipe van miniatuur kogellagers berust op de vloeiende rotatie van kogels tussen nauwkeurig bewerkte loopbanen. Dit minimaliseert wrijving en slijtage, terwijl de belasting optimaal wordt verdeeld.

Dankzij hun hoge stijfheid bieden deze lagers een uitstekende dimensionale stabiliteit en een uitzonderlijke rotatieprecisie, zelfs bij hoge snelheden.

Toepassingen van miniatuur kogellagers
Miniatuur kogellagers worden breed ingezet in diverse sectoren:

Miniatuur machinegereedschap: frezen, draaibanken, boormachines
Robotica: robotgewrichten, actuatoren
Medische apparatuur: insulinepompen, chirurgische scalpels
Fotografie: autofocusmechanismen, cameralenzen
3D-printers: printkoppen, lineaire assen
Precisie-instrumenten: microscopen, telescopen
Elektronica: harde schijven, ventilatoren, cd-/dvd-spelers
Luchtvaartindustrie: satellieten, vliegtuigonderdelen
Daarnaast worden ze gebruikt in lichte transportsystemen, zoals karren en elektrische scooters, waar precisie en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Verschillende types miniatuur kogellagers
Er zijn drie hoofdtypen miniatuur kogellagers, afhankelijk van de gewenste toepassing en omgevingsomstandigheden:

Open kogellagers: bieden eenvoudige toegang voor smering en reiniging, maar zijn gevoeliger voor verontreiniging.
Afgeschermde kogellagers: uitgerust met metalen of rubberen afschermingen ter bescherming tegen stof en vuil. Ideaal voor licht verontreinigde omgevingen.
Afgedichte kogellagers: voorzien van lipafdichtingen of labyrintafdichtingen voor maximale bescherming tegen vocht en vuil, waardoor ze geschikt zijn voor zware omstandigheden en toepassingen met minimale onderhoudsbehoefte.

Onze merken
Wij leveren miniatuur kogellagers van topmerken zoals:

FAG: betrouwbare en precieze lagers voor uiteenlopende toepassingen.
NSK: hoogwaardige lagers met innovatieve technologieën.
PTN: specialist in miniatuur lagers met geavanceerde kwaliteitscontrole.
Deze fabrikanten bieden een breed scala aan lagers, geproduceerd volgens strikte kwaliteitsnormen en met een hoge technische expertise.

Hoe kiest u het juiste miniatuur kogellager?
Bij de selectie van een miniatuur kogellager moet rekening worden gehouden met verschillende factoren:

Afmetingen: buitendiameter, binnendiameter en breedte.
Type lager: open, afgeschermd of afgedicht.
Materiaal van de rollende elementen: staal, keramiek of andere materialen.
Draagvermogen: maximale radiale en axiale belasting.
Toegestane rotatiesnelheid: de maximale draaisnelheid van het lager.
Precisieklasse: afhankelijk van de vereisten van de toepassing.
Temperatuurbestendigheid: werking bij verschillende omgevings- en bedrijfstemperaturen.
Bescherming tegen verontreiniging: vereist niveau van afdichting tegen stof en vocht.

Waarom kiezen voor miniatuur kogellagers?
Miniatuur kogellagers bieden verschillende voordelen ten opzichte van standaard kogellagers:

- Compact formaat: ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte.
- Lichtgewicht: vermindert de totale massa van apparatuur en verbetert de prestaties.
- Hoge precisie: zorgt voor een uitzonderlijke rotatieprecisie en oppervlakteafwerking.
- Lage wrijving: vermindert warmteontwikkeling en verhoogt de energie-efficiëntie.
- Hoge stijfheid: biedt stabiliteit en weerstand tegen trillingen.
- Lange levensduur: bestand tegen miljoenen rotatiecycli met minimaal onderhoud.

Hoe werkt een miniatuur kogellager?
Een miniatuur kogellager ondersteunt en geleidt een roterende as, waardoor een vloeiende en nauwkeurige rotatie mogelijk is met minimale wrijving en slijtage.

De kogels rollen tussen precisie-bewerkte loopbanen, vastgehouden door een kooi, terwijl afdichtingen de interne componenten beschermen tegen vuil en vocht.

Dankzij de nauwkeurige fabricage van loopbanen, kooien en afdichtingen wordt een optimale krachtoverdracht en minimale speling gegarandeerd. Afhankelijk van hun grootte kunnen deze lagers zowel radiale als axiale belastingen dragen.

Miniatuur kogellagers vs. standaard kogellagers
De belangrijkste verschillen tussen miniatuur en standaard kogellagers zijn:

Afmetingen: miniatuur kogellagers zijn aanzienlijk kleiner en geschikt voor toepassingen met beperkte ruimte.
Precisie: ze bieden een hogere nauwkeurigheid en betere belastingspreiding.
Draagvermogen: in verhouding tot hun grootte kunnen ze hogere belastingen dragen.

Conclusie
Miniatuur kogellagers zijn onmisbaar in tal van precisietoepassingen. Hun compacte ontwerp, lichte gewicht, hoge precisie en lange levensduur maken ze ideaal voor sectoren zoals robotica, medische instrumentatie, elektronica en industriële automatisering.

Voor een optimale keuze is een grondige analyse van de specifieke vereisten nodig. Onze experts helpen u graag met professioneel advies. Neem contact met ons op en ontdek ons uitgebreide assortiment miniatuur kogellagers van topmerken.

Filter opties
Categorieën
  • miniatuurlager (595)
  • Merk / Fabrikant
  • akn
    (11)
  • fag
    (135)
  • nsk
    (22)
  • ntn
    (12)
  • ptn
    (143)
  • skf
    (258)
  • snr
    (13)
  • brand logo

    208 Product (en) met 595 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter22 mm
    • Breedte7 mm

    Miniatuurlager SKF 608-2RSH, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:608-2RSH
    • rubix:03046927
    • fabrikant:164075
    • ean:7316571844084
    4,90 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter6 mm
    • Buitendiameter19 mm
    • Breedte6 mm

    Miniatuurlager SKF 626-2Z, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:626-2Z
    • rubix:03047323
    • fabrikant:43271
    • ean:7316571020846
    4,25 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter5 mm
    • Buitendiameter16 mm
    • Breedte5 mm

    Miniatuurlager SKF 625-2Z, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:625-2Z
    • rubix:03047316
    • fabrikant:43213
    • ean:7316577090065
    4,35 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter9 mm
    • Buitendiameter24 mm
    • Breedte7 mm

    Miniatuurlager SKF 609-2RSH, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 9 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:609-2RSH
    • rubix:03046934
    • fabrikant:165091
    • ean:7316571853147
    5,03 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter7 mm
    • Buitendiameter19 mm
    • Breedte6 mm

    Miniatuurlager SKF 607-2RSH, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 7 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:607-2RSH
    • rubix:03046919
    • fabrikant:163660
    • ean:7316571839219
    4,85 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter22 mm
    • Breedte7 mm

    Miniatuurlager NSK 608ZZ1MC3E, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • nsk:608ZZ1MC3E
    • rubix:03480465
    • fabrikant:608ZZ1MC3E
    5,28 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter4 mm
    • Buitendiameter13 mm
    • Breedte5 mm

    Miniatuurlager SKF 624-2Z, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:624-2Z
    • rubix:03047312
    • fabrikant:43188
    • ean:7316577075031
    4,86 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter19 mm
    • Breedte6 mm

    Miniatuurlager SKF 619/8-2Z, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 8 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:619/8-2Z
    • rubix:03040034
    • fabrikant:41747
    • ean:7316577121868
    13,60 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter22 mm
    • Breedte7 mm

    Miniatuurlager FAG 608-2RSR-HLN, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • fag:608-2RSR-HLN
    • rubix:03016204
    • fabrikant:0629450410000
    • ean:4054372940309
    7,22 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter16 mm
    • Breedte5 mm

    Miniatuurlager SKF 628/8-2Z, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 8 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:628/8-2Z
    • rubix:03048808
    • fabrikant:43384
    • ean:7316577122223
    9,79 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter24 mm
    • Breedte8 mm

    Miniatuurlager SKF 628-2Z, Buitendiameter: 24 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 8 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:628-2Z
    • rubix:03991606
    • ean:7316572112403
    4,29 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter22 mm
    • Breedte7 mm

    Miniatuurlager SKF W 608-2Z, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:W 608-2Z
    • rubix:03049321
    • fabrikant:29742
    • ean:7316570977417
    20,22 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter6 mm
    • Buitendiameter19 mm
    • Breedte6 mm

    Miniatuurlager SKF W 626-2Z, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:W 626-2Z
    • rubix:03049369
    • fabrikant:29843
    • ean:7316570906103
    23,44 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter3 mm
    • Buitendiameter10 mm
    • Breedte4 mm

    Miniatuurlager SKF 623-2Z, Buitendiameter: 10 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 3 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:623-2Z
    • rubix:03047297
    • fabrikant:43136
    • ean:7316577094933
    5,62 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter6 mm
    • Buitendiameter19 mm
    • Breedte6 mm

    Miniatuurlager FAG 626-2Z-HLN, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • fag:626-2Z-HLN
    • rubix:03016534
    • fabrikant:0622519450000
    • ean:4012802406009
    6,94 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter6 mm
    • Buitendiameter13 mm
    • Breedte5 mm

    Miniatuurlager SKF 628/6-2Z, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 6 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:628/6-2Z
    • rubix:03048806
    • fabrikant:43379
    • ean:7316577746009
    13,02 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter22 mm
    • Breedte7 mm

    Miniatuurlager PTN S608-2RS, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ptn:S608-2RS
    • rubix:A0406995
    • fabrikant:894128
    • ean:3660338465802
    58,70 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter7 mm
    • Buitendiameter22 mm
    • Breedte7 mm

    Miniatuurlager SKF 627-2Z, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 7 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:627-2Z
    • rubix:03047329
    • fabrikant:43350
    • ean:7316570039955
    4,20 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter6 mm
    • Buitendiameter19 mm
    • Breedte6 mm

    Miniatuurlager NSK 626ZZ+6, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 6 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • nsk:626ZZ+6
    • rubix:03488928
    • fabrikant:626ZZ+6 N
    • ean:0029176520839
    5,22 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter5 mm
    • Buitendiameter16 mm
    • Breedte5 mm

    Miniatuurlager NSK 625ZZ+6, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 5 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • nsk:625ZZ+6
    • rubix:03488902
    • fabrikant:625ZZ+6 N
    • ean:0029176520778
    5,32 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter19 mm
    • Breedte6 mm

    Miniatuurlager SKF W 619/8-2RS1, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 8 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:W 619/8-2RS1
    • rubix:03476267
    • fabrikant:77971
    • ean:7316570816457
    21,32 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter9 mm
    • Buitendiameter26 mm
    • Breedte8 mm

    Miniatuurlager SKF 629-2RSH, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 9 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • skf:629-2RSH
    • rubix:03047334
    • fabrikant:163677
    • ean:7316571839998
    5,10 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter8 mm
    • Buitendiameter16 mm
    • Breedte5 mm

    Miniatuurlager PTN 688-2Z, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 8 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • ptn:688-2Z
    • rubix:A0407057
    • fabrikant:894014
    • ean:3660338464683
    45,40 excl. BTW
    / 10 stuks
    brand logo
    brand logo
    • Binnendiameter5 mm
    • Buitendiameter10 mm
    • Breedte4 mm

    Miniatuurlager FAG MR105-2Z-HLC, Buitendiameter: 10 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 5 mm

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • fag:MR105-2Z-HLC
    • rubix:03139168
    • fabrikant:0554770700000
    • ean:4012802603231
    18,94 excl. BTW
    / stuk
    24 items van 208