Groefkogellager FAG 61834-M-C3, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 170 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:61834-M-C3
Rubix:A0692928
Fabrikant:0190974500030
EAN:4026677573834

Productdetails : FAG 61834 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 618..-M, enkele rij, massieve messing kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1750 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 618..-m |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2950 rpm |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 73000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 65000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.144,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.384,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen