Groefkogellager FAG 6218-J20AB-C3, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 30 mm | Binnendiameter: 90 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6218-J20AB-C3
Rubix:A0543157
Fabrikant:0711086610030
EAN:4047643119849

Productdetails : FAG 6218-C3-J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Dit enkelrijige groefkogellager van het merk FAG is ontworpen voor diverse industriële toepassingen, waarbij het hoge prestaties en elektrische isolatie biedt dankzij de keramische coating. Door het open ontwerp vereist dit lager regelmatig onderhoud om optimale prestaties te waarborgen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een open structuur, wat betekent dat het geen afdichtingen bevat. Het is voorzien van een plaatstaalkooi die zorgt voor robuustheid en stabiliteit. Het C3 radiale speling in dit model maakt het mogelijk om kleine thermische uitzettingen te compenseren, wat zorgt voor consistente prestaties, zelfs onder wisselende bedrijfsomstandigheden. De dunne keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, waardoor de kans op schadelijke stroomlekken die apparatuur kunnen beïnvloeden, wordt geminimaliseerd.
Onderhoud:
Aangezien dit lager een open ontwerp heeft, is regelmatig onderhoud essentieel om optimale prestaties te behouden. Door de afwezigheid van afdichtingen is het gevoeliger voor stof en andere verontreinigingen. Het is daarom belangrijk om het lager regelmatig te inspecteren om de ophoping van vuil te voorkomen, wat het functioneren kan verstoren en de levensduur kan verkorten.
Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen zonder afdichting, wat betekent dat het gevoeliger is voor stofdeeltjes en andere verontreinigingen. Het open ontwerp bevordert echter de warmteafvoer, maar vereist een zorgvuldiger onderhoud om vervuiling te vermijden. Het wordt daarom aanbevolen om het te gebruiken in omgevingen met een laag risico op verontreiniging en waar regelmatig onderhoud kan worden gegarandeerd.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager heeft een open structuur, wat betekent dat het geen afdichtingen bevat. Het is voorzien van een plaatstaalkooi die zorgt voor robuustheid en stabiliteit. Het C3 radiale speling in dit model maakt het mogelijk om kleine thermische uitzettingen te compenseren, wat zorgt voor consistente prestaties, zelfs onder wisselende bedrijfsomstandigheden. De dunne keramische coating op de buitenring biedt elektrische isolatie, waardoor de kans op schadelijke stroomlekken die apparatuur kunnen beïnvloeden, wordt geminimaliseerd.
Onderhoud:
Aangezien dit lager een open ontwerp heeft, is regelmatig onderhoud essentieel om optimale prestaties te behouden. Door de afwezigheid van afdichtingen is het gevoeliger voor stof en andere verontreinigingen. Het is daarom belangrijk om het lager regelmatig te inspecteren om de ophoping van vuil te voorkomen, wat het functioneren kan verstoren en de levensduur kan verkorten.
Afdichting:
Dit enkelrijige groefkogellager is ontworpen zonder afdichting, wat betekent dat het gevoeliger is voor stofdeeltjes en andere verontreinigingen. Het open ontwerp bevordert echter de warmteafvoer, maar vereist een zorgvuldiger onderhoud om vervuiling te vermijden. Het wordt daarom aanbevolen om het te gebruiken in omgevingen met een laag risico op verontreiniging en waar regelmatig onderhoud kan worden gegarandeerd.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 62..-J20AB, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating
Sterke punten
- Verbeterde warmteafvoer: Het open ontwerp van dit lager bevordert de warmteafvoer, wat essentieel is voor toepassingen met hoge snelheden.
- Elektrische isolatie: De keramische coating op de buitenring beschermt tegen schadelijke stroomlekken, wat de levensduur van het lager verlengt en schade aan apparatuur voorkomt.
- Verhoogde stabiliteit: De plaatstaalkooi vergroot de stabiliteit van het lager en verhoogt de weerstand tegen trillingen, wat de algehele prestaties en duurzaamheid verbetert.
- Thermische uitzetting beheer: De C3 radiale speling maakt het mogelijk voor het lager om kleine thermische uitzettingen op te vangen, wat zorgt voor soepele prestaties en een lange levensduur.
- Elektrische isolatie: De keramische coating op de buitenring beschermt tegen schadelijke stroomlekken, wat de levensduur van het lager verlengt en schade aan apparatuur voorkomt.
- Verhoogde stabiliteit: De plaatstaalkooi vergroot de stabiliteit van het lager en verhoogt de weerstand tegen trillingen, wat de algehele prestaties en duurzaamheid verbetert.
- Thermische uitzetting beheer: De C3 radiale speling maakt het mogelijk voor het lager om kleine thermische uitzettingen op te vangen, wat zorgt voor soepele prestaties en een lange levensduur.
Toepassingen
Dit enkelrijige groefkogellager is bijzonder geschikt voor diverse industriële toepassingen zoals elektrische motoren, machinegereedschap en generatoren. Vanwege het open ontwerp wordt het aanbevolen voor omgevingen met een laag risico op verontreiniging. Het is ook geschikt voor systemen die elektrische isolatie vereisen, zoals in de energie- en elektronische sectoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2210 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20ab |
| Referentietoerental | 5100 rpm |
| Grenstoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 74000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 102000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 973,71 excl. BTW
/ stuk
€ 1.178,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen